Polerka mimośrodowa EPM 160-E
Polerka oscylacyjna EPM 160-E
POLERKA-EL-EPM160-E
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Kompaktowa, ergonomiczna i cicha
- Mały ciężar ułatwia obsługę
- Niski poziom hałasu
- Niezwykle płynna praca dzięki stabilizatorowi
- Precyzyjna obsługa dzięki zaokrąglonemu uchwytowi. Ergonomiczny uchwyt można odkręcić.
Układ zapewniający utrzymywanie stałej prędkości obrotowej
Generator obrotów zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej, nawet pod obciążeniem.
Bezstopniowa regulacja prędkości
Wstępny wybór prędkości ułatwia dostosowanie szybkości polerowania
Bezpośrednie mocowanie gąbki polerskiej
Specjalnie amortyzowana stopa mocująca z rzepem
Bezwysiłkowa i komfortowa praca
Blokada do pracy ciągłej
Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika i ochrony silnika
Płynny rozruch umożliwiający powolne, ostrożne uruchamianie narzędzia bez szarpania i rozpylania środka polerskiego
Zabezpieczenie przed włączeniem
Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po awarii zasilania.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zwiększa żywotność urządzenia.
Kontrola temperatury
Zapobiega przepalaniu cewek.
Idealna do obróbki obszarów wrażliwych na wysoką temperaturę
Mała ilość generowanego ciepła na powierzchni
Materiały dodatkowe(X)
Renowacja pojazdów
- Polerowanie uszkodzeń lakieru bez pozostawiania hologramów i uszczelnianie powłoki lakierniczej dzięki ruchom oscylacyjnym i dużemu skokowi.
- Usuwanie istniejących hologramów i polerowanie smug, również na ciemnym lakierze.
- Idealnie nadaje się do usuwania uszkodzeń lakieru, np. zarysowań lusterek, śladów zużycia, smug, pęknięć włosowatych oraz polerowania na wysoki połysk.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1010 W |
Min./maks. obroty jałowe | 160-480 obr/min |
Waga urządzenia | 2,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 3200-9600 obr/min |
RĘKOJEŚĆ
KLUCZ IMBUSOWY
OSŁONA
ŚRUBA
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!