Poliamid boru PA 12 paketi
Poliamid boru PA 12 paketi
Ürün no. 088508 10
EAN 4011231817516
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dış çap x et kalınlığı | 10 x 1,0 mm |
Bükme yarıçapı | 60 mm |
Uzunluk | 25 m |
Çalışma basıncı | 15 bar |
Patlama basıncı | 40 bar |
Malzeme | PA - Poliamit |
DIN | 73378 |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!