Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-12MM

Ürün no. 088508 12

EAN 4011231817554

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Poliamid boru PA 12 paketi

Ürün no. 088508 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap x et kalınlığı

12 x 1,5 mm

Bükme yarıçapı

70 mm

Uzunluk

25 m

Çalışma basıncı

18 bar

Patlama basıncı

55 bar

Malzeme

PA - Poliamit

DIN

73378

Renk

Siyah

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Boru kesiciler

POLYAMID BORU KESME MAKİNASI

x 1 ad.
Kesme pensesi

HORTUM KESME MAKASI(PLASTİK BORU-D22)

For plastic pipes up to ∅ 22 mm