Poliamid boru PA 12 paketi
BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-15MM
Ürün no. 088508 15
EAN 4011231817578
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dış çap x et kalınlığı | 15 x 1,5 mm |
Bükme yarıçapı | 80 mm |
Uzunluk | 25 m |
Çalışma basıncı | 16 bar |
Patlama basıncı | 48 bar |
Malzeme | PA - Poliamit |
DIN | 73378 |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!