Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-6MM

Ürün no. 088508 6

EAN 4011231817592

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Poliamid boru PA 12 paketi

Ürün no. 088508 6

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap x et kalınlığı

6 x 1 mm

Bükme yarıçapı

35 mm

Uzunluk

25 m

Çalışma basıncı

30 bar

Patlama basıncı

90 bar

Malzeme

PA - Poliamit

DIN

73378

Renk

Siyah

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Boru kesiciler

POLYAMID BORU KESME MAKİNASI

x 1 ad.
Kesme pensesi

HORTUM KESME MAKASI(PLASTİK BORU-D22)

For plastic pipes up to ∅ 22 mm