Polisaj pedleri
POLİSAJ SÜNGERİ MAVİ-D170X30MM
Ürün no. 0585027170
EAN 4046777721256
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Minimum aşınma sayesinde maksimum etki
Kesikli kalibre edilmiş (örümcek ağı yapısı) yüzey alanını büyük ölçüde artırır. Bu sayede daha fazla polisaj emilerek daha yüksek bir kaldırma oranı elde edilir ve aşındırıcı polisaj tanelerinin performansı artar.
Tutarlı kaldırma oranı ve maksimum kullanım süresi için açık gözenekli köpük.
Polisaj pedleri yüksek kaliteli açık gözenekli köpükten yapılmıştır. Açık gözenekli yapısı ve oluklu yüzey, polisaj sırasında oluşan ısının ideal şekilde dağıtılmasını sağlar.
Tüm gövde şekillerinde daha fazla esneklik
Yuvarlak kenarlar sayesinde polisaj pedleri aracın her şekline veya kavisine uyum sağlar ve akıllı geometri sayesinde yeni boyanın tahrişini önler.
Uyumlu polisaj sonuçları
145 mm ve 170 mm çaplar hızlı, rahat ve mükemmel merkezlemeye imkan tanıyan matkap deliği oluşturur.
Kullanıcı dostudur
Riptape'in kenarındaki kenar eğimi sayesinde polisaj pedleri riptape tabanından kolayca çıkarılabilir.
Veri sayfaları(X)
- Mükemmel bir yüzey, sızdırmazlık veya çizgileri ve hologramları kolayca gidermek için yumuşak polisaj pedi (turuncu)
- Etkili boya hazırlama ve ince zımparalama oluklarının giderilmesi için orta sertlikte polisaj pedi (mavi)
- Minimum ısı aktarımı ile maksimum kaldırma oranı için ekstra sert polisaj pedi (yeşil)
Sertlik derecesi | Sert |
Renk | Mavi |
Çap | 170 mm |
Malzeme | Gözenekli ve aşındırıcı köpük |
Destek diski çapı | 150 mm |
Kalınlık | 30 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!