Polisaj pedleri

POLPAD-GREEN-(EXTRA-HARD)-D90X20MM

Ürün no. 0585025090

EAN 4046777721195

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Polisaj pedleri

Ürün no. 0585025090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri

Minimum aşınma sayesinde maksimum etki


Kesikli kalibre edilmiş (örümcek ağı yapısı) yüzey alanını büyük ölçüde artırır. Bu sayede daha fazla polisaj emilerek daha yüksek bir kaldırma oranı elde edilir ve aşındırıcı polisaj tanelerinin performansı artar.



Tutarlı kaldırma oranı ve maksimum kullanım süresi için açık gözenekli köpük.


Polisaj pedleri yüksek kaliteli açık gözenekli köpükten yapılmıştır. Açık gözenekli yapısı ve oluklu yüzey, polisaj sırasında oluşan ısının ideal şekilde dağıtılmasını sağlar.



Tüm gövde şekillerinde daha fazla esneklik


Yuvarlak kenarlar sayesinde polisaj pedleri aracın her şekline veya kavisine uyum sağlar ve akıllı geometri sayesinde yeni boyanın tahrişini önler.



Uyumlu polisaj sonuçları


145 mm ve 170 mm çaplar hızlı, rahat ve mükemmel merkezlemeye imkan tanıyan matkap deliği oluşturur.



Kullanıcı dostudur


Riptape'in kenarındaki kenar eğimi sayesinde polisaj pedleri riptape tabanından kolayca çıkarılabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Mükemmel bir yüzey, sızdırmazlık veya çizgileri ve hologramları kolayca gidermek için yumuşak polisaj pedi (turuncu)

  • Etkili boya hazırlama ve ince zımparalama oluklarının giderilmesi için orta sertlikte polisaj pedi (mavi)

  • Minimum ısı aktarımı ile maksimum kaldırma oranı için ekstra sert polisaj pedi (yeşil)

Sertlik derecesi

Ekstra sert

Renk

Yeşil

Çap

90 mm

Malzeme

Gözenekli ve aşındırıcı köpük

Destek diski çapı

80 mm

Kalınlık

20 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Aşındırıcı pasta P10 Plus

P10-HIZLI AŞINDIRMA PASTASI PLUS 1KG

Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası