Polisher PM 15-200 E COMPACT
POLR-EL-(PM 15-200 E-COMPACT)
Ürün no. 57074530
EAN 4099618848568
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1500 W |
Min./maks. rölanti devri | 300-1900 1/min |
Maks. polisaj elemanı çapı | 180 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!