Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Politura szybko szlifująca P10 Plus

Pasta do szybkiego szlifowania P10 Plus
POLITURA DO LAKIERU P10 - 1 KG

Nr art. 0893150010
EAN 4056807568003

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.

Innowacyjna kompozycja w postaci proszku wyprodukowana z tlenku glinu


  • Bardzo szybkie usuwanie warstwy zewnętrznej i niezrównany połysk

  • Skutecznie usuwa rowki powstałe podczas szlifowania ziarnem o granulacji P1500 i wyższej


Gęsta konsystencja


  • Politura nie rozpryskuje się

  • Ekonomiczne rozwiązanie

  • Nie wytwarza wiele kurzu

  • Bez pracochłonnego czyszczenia przyległych obszarów


Można nakładać ręcznie i maszynowo



Do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania



Do użytku na nowych i używanych powłokach malarskich



Nie zawiera silikonu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk, przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich, a także do polerowania trudno usuwalnych śladów używania na starych farbach.



Przygotowanie powierzchni malarskiej:


Wtrącenia kurzu, rowki od szlifowania, skórka pomarańczy, usterki farby

Instrukcja

Wstrząsnąć dobrze przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Ustawić tarczę polerską płasko na obszarze roboczym i uruchomić maszynę. Polerować powierzchnię z prędkością 1500-2000 obr./min wywierając odpowiednio dobrany nacisk, aż ślady szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Polerować sekcjami! Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry. Usunąć wszystkie pozostałe smugi używając politury antyhologramowej P30 Plus.

Zawartość

1 kg

Baza chemiczna

Woda, węglowodory

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Zielony

Gęstość

1,25 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 5°C do 35°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skóra jagnięca Premium

KOZUSZEK POLERSKI CZARNY OK.D135

Do efektywnego usuwania porysowanych, matowych i częściowo oszlifowanych obszarów farby.
x 5 szt.
Jagnięca skórka, biała

KOZUSZEK POLERSKI RZEP OKR.D195

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 1 szt.
Jagnięca skórka, biała

KOZUSZEK POLERSKI BIALY OKR.D80

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 5 szt.
Jagnięca skórka, biała

POLHOOD-LMBWOL-STANDARD-WHITE-D135MM

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 5 szt.
Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI NIEBIESKIE

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
x 3 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 90X20MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 4 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 170X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Ściereczka mikroaktywna Basic

ŚCIERECZKI MIKROFIBRA BASIC ZIELONE

Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów
x 50 szt.
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
Polerka PM 200-E

POLERKA EL. PM 200 E

MASTER
Mocne urządzenie do polerowania i gładzenia o niewielkiej, poręcznej konstrukcji
x 1 szt.
Random orbital polisher EPM 140-E COMPACT

POLERKA EPM 140-E COMPACT

Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency
x 1 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 1KG

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY GĄBKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY PAD - 150 MM

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Rękawica do czyszczenia Seria glinkowa

CLAY RĘKAWICA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Szmatka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY ŚCIERECZKA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Wosk do lakieru, Perfect

PNTSEAL-PERFECT-GLOSS-1LTR

Dzięki wysokiej zawartości wosku Carnauba efekt utrzymuje się przez długi czas, zawartość mikrościerniwa umożliwia usunięcie niewielkich wad lakieru.
Szczeliw do farb premium, wosk carnauba, Legendary

PNTSEAL-CARNAUBAWAX-LEGENDARY-200ML

The highest quality level with maximum carnauba wax content
x 1 szt.
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 250G

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów
Glinka polerska i środek czyszczący

GLINKA POLERSKA 210 G

Syntetyczna glina usuwa mgłę spray’u i inne zanieczyszczenia
x 1 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań