Poliüretan yapıştırıcı, tek komponent, Perimeter
Poliüretan yapıştırıcı, tek komponent, Perimeter
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Sarı |
Sonrasında kürleme | 8 dak |
Kürleme koşulları | 20°C'de ve %60 nemde |
Kürleme süresi | 30 dak |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 20°C |
Tam esneme | 12 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 10 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 80 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Yaklaşık akma (hacim) | 40 l |
Akma (alan) | 15 m² |
İçerik | 750 ml |
İçerik ağırlığı | 727,5 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Min. sıkıştırıcı dayanım | 5 N/cm² |
Maks. sıkıştırıcı dayanım | 7 N/mm² |
Maks. germe dayanımı | 7 N/cm² |
Min. germe dayanımı | 5 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e uygun |
Isı iletkenliği λ | 0,035 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | DIN 56612'ye uygun |
Min./maks. germe dayanımı | 5-7 N/cm² |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 20°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!