Pompa a pressione 360°
Pompa a pressione, 360° vuota
POMPA A PRESSIONE NEUTRA 360° 1LT
Cod. art. 0891503360
EAN 4053479060439
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Elementi tattili che agevolano l'apertura
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Possibilità di fissaggio su un carrello da officina
Etichetta per identificazione specifica
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Nero, Bianco |
Diametro | 100 mm |
Altezza | 275 mm |
Contenuto | 1 l |
| Elenco di resistenza | |||||
| Massima concentrazione | Resistente ai solventi e a 360° (GRIGIO) | Resistente agli acidi (ROSSO) | Resistente agli alcali (BLU) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pompe a pressione | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| IDROCARBURI ALIFATICI | Propano (liquido) | 100% | x | - | - |
| Nafta | 100% | x | - | - | |
| Isoottano | 100% | x | - | - | |
| n-decano | 100% | x | - | - | |
| n-esano | 100% | x | - | - | |
| n-ettano | 100% | x | - | - | |
| n-pentano | 100% | x | - | - | |
| Petrolio | 100% | x | - | - | |
| IDROCARBURI AROMATICI | Limonene | 100% | x | - | - |
| Cicloesano | 100% | x | - | - | |
| Benzene | 100% | - | - | - | |
| Toluene | 40% | x | - | - | |
| Naftalene | 100% | x | - | - | |
| Xilene | 100% | x | - | - | |
| OLI GREZZI E DERIVATI | Olio minerale | 100% | x | - | - |
| Diesel | 100% | x | - | - | |
| Benzina | 100% | x | - | - | |
| Cherosene | 100% | x | - | - | |
| Acqua ragia | 100% | x | - | - | |
| ACIDI | Acido ftalico | 100% | - | - | x |
| Acido citrico | 10% | - | x | x | |
| Acido citrico | 30% | - | x | x | |
| Acido fosforico | 30% | - | x | x | |
| Acido nitrico | 10% | - | x | - | |
| Acido solforico | 10% | - | x | - | |
| Acido solforico | 94% | - | - | - | |
| Acido acetico | 5% | - | - | x | |
| Acido silicico | 100% | - | x | x | |
| Acido pelargonico (principio attivo sostitutivo glifosato) | 18% | - | x | - | |
| Acido ossalico | 100% | - | x | x | |
| Acido metanoico | 75% | - | - | x | |
| ALCOOL | Butanolo | 100% | - | x | - |
| Propanolo | 100% | - | x | - | |
| Alcool amilico | 100% | x | x | - | |
| Etanolo | 100% | - | x | x | |
| Isopropanolo | 100% | x | x | x | |
| Metanolo | 100% | - | - | x | |
| ALCALI E CHETONI | Acetone | 100% | - | - | - |
| Idrossido di sodio (soda caustica) | 50% | - | - | x | |
| Ammoniaca | 10% | - | - | x | |
| Idrossido di calcio | 100% | x | x | x | |
| Detergente per cerchioni, estremamente alcalino | 10% | - | - | x | |
| Idrossido di potassio (potassa caustica) | 30% | - | - | x | |
| + ottimale - non consigliato | |||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.