Pompa zanurzeniowa Easy-Sub 400W
Pompa zanurzeniowa Easy-Sub 400W
Register now and access more than 60,000 products
- Wielkość ziarna do 10 mm
- Długość przewodu 20 m + wtyczka zabezpieczająca
- Pełne zanurzenie do 3 bar
- Poprowadzony wzdłużnie wodoszczelny przewód chroni uzwojenie przed wnikaniem wody
- Ochrona silnika przed przegrzaniem w przypadku zablokowania wirnika, nierównych faz, skoków napięcia
- Trwały wirnik F (prąd wirowy)
- W zestawie złączka Storz C
Materiały dodatkowe(X)
Rowy melioracyjne, szyby odwadniające i zbiorniki, systemy nawadniające i odprowadzające wodę
Maks. ilość surowca | 220 l/min |
Maks. wysokość podnoszenia | 11,5 m |
Waga urządzenia | 13 kg |
Złączka przyłączowa | Storz C |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 40 °C |
Wysokość wody resztkowej | 88 mm |