Pompa zanurzeniowa N
Pompa zanurzeniowa N
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Maks. ilość surowca | 240 l/min |
Maks. wysokość podnoszenia | 11 m |
Waga urządzenia | 12,1 kg |
Złączka przyłączowa | Storz C |
Długość kabla | 10 m |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 40 °C |
Wysokość wody resztkowej | 50 mm |
Maks. wielkość ziarna | 7,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!