Pompe à cylindre à commande par levier

Pompe cylindre à commande par levier

Art. N° 069530030

EAN 4053479059334

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe à cylindre à commande par levier

Art. N° 069530030
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
Pompe avec fonction de levier et clapet anti-retour.
  • Capacité de la pompe : 12 l/min environ.

  • 2 filetages M 64 x 4 mm et R 2"

  • Tube d'aspiration en plastique avec profondeur d'immersion de 120 cm, facile à raccourcir en cas profondeurs d'immersion inférieures

  • Flexible de refoulement en PVC de 100 cm de long, résistant au froid (jusqu'à -35 °C)

  • Coude de refoulement en plastique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à l'huile de chauffage

  • Diesel

  • Huile moteur

  • Huile de machine

  • Huile de coupe

  • Antigel (conforme à la norme SAE 90)

Matière

Métal

Couleur

Noir