Pompe à graisse à air comprimé Sur roulettes
Pompe à graisse pneumatique, mobile
Art. N° 098612
EAN 4045989292288
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour lubrifier les organes mécaniques des véhicules et des machines
- Pistolet de lubrification haute pression avec raccord tournant linéaire et tube de buse à 4 mâchoires hydrauliques = embout cylindrique
- Longueur du flexible : 3,5 m
- Pour tambour de graisse jusqu'à 50 kg
- Graisse de lubrification protégée contre la poussière et la saleté
- Livré sans tambour de graisse
- Diamètre intérieur : 355–387 mm
Lire et respecter les informations de la fiche de données techniques.
Flexibles de 6,5 m et 10 m disponibles sur commande spéciale.
Fiches de données de sécurité(X)