Pontet octogonal D36/40 42x22mm
Pontet octogonal D36/40 42x22mm
ZEILBEUGEL 4 BEVESTIGINGSP. 25 MM
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur d'étrier (H) | 25 mm |
Largeur de l'anneau (B) | 20 mm |
Longueur (L) | 65 mm |
Largeur (A) | 40 mm |
Entraxe | 51 mm |
Diamètre du trou | 5 mm |
Matière | Acier |
Design | Plaque de base octogonale |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |