Pop perçin, tırtıklı kovan,alü./glv. çelik

Pop perçin, tırtıklı kovan,alü./glv. çelik

Ürün no. 093793210

EAN 4045727997451

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, tırtıklı kovan,alü./glv. çelik

Ürün no. 093793210

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sleeve: Aluminium. Pin: Galvanised steel, blue passivated (A2K).
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

3,2 mm

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

6,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,4 mm

Matkap deliği çapı

3,4 mm

Kesme kırılması yükü

525 N

Germe kırılması yükü

930 N

Nominal çap x uzunluk (Ø d x l)

3,2 x 10 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,216 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler