Pop perçin, yassı mercimek başlı
PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6
Ürün no. 09364 6
EAN 4024835470186
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüksek kaliteli perçin bağlantısı
- Temiz, güvenli kapatma
- Güvenilir, patentli perçinleme çivisi kilitleme mekanizması
- Sürekli olarak yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı
- Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtme suyuna karşı geçirimsiz
- Perçin manşonu, düşük sabitleme aralığına maruz kaldığında kopmaz
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 0,5-3,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,4 mm |
Kesme kırılması yükü | 1300 N |
Germe kırılması yükü | 1500 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum, AlMg 2,5 |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 2,1 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!