Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10

Ürün no. 09364 10

EAN 4024835470087

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, yassı mercimek başlı

Ürün no. 09364 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
  • Yüksek kaliteli perçin bağlantısı

  • Temiz, güvenli kapatma

  • Güvenilir, patentli perçinleme çivisi kilitleme mekanizması

  • Sürekli olarak yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı

  • Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtme suyuna karşı geçirimsiz

  • Perçin manşonu, düşük sabitleme aralığına maruz kaldığında kopmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4 x 10 mm

Min./maks. kavrama aralığı

5,0-6,5 mm

Kafa çapı (dk)

8,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,4 mm

Kesme kırılması yükü

1300 N

Germe kırılması yükü

1500 N

Manşon malzemesi

Alüminyum, AlMg 2,5

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Matkap deliği çapı

4,1 mm

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,1 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pnömatik pop perçin tabancası PNG 102

HAVALI PERÇİN TABANCASI (PNG 102)

Pop perçinleri işlemek için kilitlenebilir sürgülü anahtarı olan ayarlanabilir perçinleme mandrel emişiyle kullanışlı, kompakt basınçlı hava ünitesi.
x 1 ad.
Pnömatik pop perçin tabancası PNG 122

HAVALI PERÇİN TABANCASI (PNG 122)

Pop perçinleri işlemek için kilitlenebilir sürgülü anahtarı olan ayarlanabilir perçinleme mandrel emişiyle kullanışlı, kompakt basınçlı hava ünitesi.
x 1 ad.
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
x 1 ad.
Manuel perçin pensesi

TL-BLIRIV-(2,4-5)

For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
x 1 ad.
Kollu perçin pensesi HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
x 1 ad.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası

AKÜLÜ POP PERÇİN TABNC(ANG 18 CMP)BTRYSZ

Her türlü malzemeden yapılmış 2,4 - 4,8 mm çaplı pop perçinlerin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için