Pop perçin, yassı mercimek başlı

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(4,0-9,6)-4X13

Ürün no. 091554013

EAN 4047376618602

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, yassı mercimek başlı

Ürün no. 091554013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kovan: AI-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Çok amaçlı pop perçin



ZEBRA pop perçinlerin özellikleri


  • Yüksek kaliteli perçin bağlantısı

Temiz, güvenli kapatma


Güvenilir, patentli perçinleme pimi kilitleme mekanizması


Sürekli yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı


Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtülen suya karşı geçirimsiz


Büyük şaft genişlemesi


Aşırı delinmiş deliklerde bile maksimum delik doldurma


  • Geniş sıkıştırma uzunluğu aralığı nedeniyle tip sınırlaması

Depolamada çeşitliliğin azaltılması


Uygulama sırasında daha az hata kaynağı

Not

İnşaat denetim kurumu tarafından onaylı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4 x 13 mm

Min./maks. kavrama aralığı

4,0-9,6 mm

Kafa çapı (dk)

8,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,4 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

4,1-4,3 mm

Kesme kırılması yükü

1200 N

Germe kırılması yükü

1600 N

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Standartlar

WN 915

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,2 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pnömatik pop perçin tabancası PNG 102

HAVALI PERÇİN TABANCASI (PNG 102)

Pop perçinleri işlemek için kilitlenebilir sürgülü anahtarı olan ayarlanabilir perçinleme mandrel emişiyle kullanışlı, kompakt basınçlı hava ünitesi.
x 1 ad.
Pnömatik pop perçin tabancası PNG 122

HAVALI PERÇİN TABANCASI (PNG 122)

Pop perçinleri işlemek için kilitlenebilir sürgülü anahtarı olan ayarlanabilir perçinleme mandrel emişiyle kullanışlı, kompakt basınçlı hava ünitesi.
x 1 ad.
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
x 1 ad.
Manuel perçin pensesi

TL-BLIRIV-(2,4-5)

For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
x 1 ad.
Kollu perçin pensesi HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
x 1 ad.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası

AKÜLÜ POP PERÇİN TABNC(ANG 18 CMP)BTRYSZ

Her türlü malzemeden yapılmış 2,4 - 4,8 mm çaplı pop perçinlerin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için