Porselen fayans matkap ucu, çoklu paket, çokgen gövde 3 parça
Taş matkap ucu, poligon şaft, çoklu paket, 3 prç
PORSELEN KARO MATKAP UCU SETİ-(6-10)-3P
Ürün no. 0641410003
EAN 4062856508921
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Özel olarak tasarlanmış karbür plaka geometrisi (çok yüzeyli hassas taşlama)
- Hassas kılavuz çekme
- Hassas, talaşsız delme
Yeni çokgen şaft
- Mandrende kayma olmaz
- Optimum tork aktarımı
Delme derinliği göstergesi
Renkli halka ideal delme derinliğini gösterir
Soğutma gerekli değildir
Kuru delme
- Maksimum devir sayısı: Çap 5 mm (800 dev/dak), çap 6 ve 8 mm (600 dev/dak), çap 10 ve 12 mm (400 dev/dak), çap 14 mm (200 dev/dak)
- Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca döner delme içindir.
- Optimum temas basıncı: 35-45 kg
- Önerilen delme hızı gözlemlenirse ve optimum temas basıncı uygulanıyor ancak hala bir "kazıma" sesi duyamıyorsanız delme ucu kullanma süresinin sonuna gelmiştir.
- Dönmediğinde matkap ucuna yüksek temas basıncı uygulamaktan kaçının → Kırılma riski!
- Temas basıncı çok düşük ve/veya delme hızı çok yüksek → Kullanma süresi erken sona erer!
- Delme işlemi sırasında yatırma ve döndürme hareketlerinden kaçının → Kırılma riski!
- Test delikleri açmanızı öneririz (ideal olarak delinecek fayanslardan atık malzemede)
- 14 mm çaplı matkap ucu kullanılıyorsa ön delme işlemi ek bir matkap ucu (8 mm) ile yapılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Porselen taş fayans, fayans, cam (güvenlik camı değil) ve porselen içinde döner sondaj. Elektrikli ve akülü matkaplar için idealdir.
1. Deliği nokta hassasiyeti ile başlatın, hafif basınç uygulayın
2. Matkabı açın
3. Tam temas basıncı uygulayın → "Kazıma" sesi duyulmalıdır
4. Fayansa tamamen nüfuz ettikten sonra daha düşük temas basıncı kullanın
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 3 ADET |
Şaft | Çokgen |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |