Portabussole a cambio rapido

Portabussole a cambio rapido

Cod. art. 0614176502

EAN 4058794099034

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Portabussole a cambio rapido

Cod. art. 0614176502
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
Portabussole per chiavi a bussola con attacco quadro

Sostituzione rapida e semplice dell'utensile


Con sistema cambio rapido per un bloccaggio permanente o per la sostituzione rapida di chiavi a bussola



Bloccaggio sicuro


Ghiera zigrinata per lavorare senza problemi anche con le dita sporche d'olio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per chiavi a bussola standard con bloccaggio a sfera - DIN 3120

Profilo anteriore (S1)

3/8 poll.

Attacco (S2)

C 8.0 (5/16 poll.)

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

14 mm

Lunghezza (L1)

75 mm