Portabussole a cambio rapido
Portabussole a cambio rapido
Cod. art. 0614176501
EAN 4058794099553
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Sostituzione rapida e semplice dell'utensile
Con sistema cambio rapido per un bloccaggio permanente o per la sostituzione rapida di chiavi a bussola
Bloccaggio sicuro
Ghiera zigrinata per lavorare senza problemi anche con le dita sporche d'olio
Caratteristiche tecniche(X)
Per chiavi a bussola standard con bloccaggio a sfera - DIN 3120
![]() | |
Profilo anteriore (S1) | 1/4 poll. |
Attacco (S2) | C 6.3 (1/4 poll.) |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 11 mm |
Lunghezza (L1) | 75 mm |