Porte-embout magnétique 1/4 pouce

Porte-embout E 6.3 (1/4) gestion chang rapide, 1 main, fin
PORTE BITS MAGN BAGUE MAINT 1/4IN-L67MM

Art. N° 0614176617
EAN 4065746731423

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Porte-embout magnétique innovant avec mandrin à changement rapide et manchon de guidage

Embouts remplaçables rapidement et facilement


  • En cas d'absence d'actionnement du manchon, l'embout s'enfonce dans le support

  • L'embout se verrouille automatiquement, pour un ajustement sûr sans oscillation

  • Facilité de déverrouillage grâce au mandrin à changement rapide avec mécanisme à ressort


Prise en main parfaite et utilisation confortable


  • Mandrin à changement rapide avec réglage par molette pour une prise en main parfaite, et manchon de guidage en aluminium noir pour une utilisation confortable

  • Le manchon ne tourne pas avec l'embout


Conception très fine


  • Porte-embout très fin, diamètre maximal de 11,5 mm

  • Convient aux espaces confinés


Pour les embouts avec empreinte hexagonale, conformément à la norme DIN 3126

Indication
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d’empreinte

Hexagonal

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Diamètre de douille (D)

11,50 mm

Longueur de lame (L1)

25 mm

Longueur (L)

67 mm

Design

Avec manchon de guidage