Porte-filière DIN EN 22568 Performance

Porte-filière EN 22568 Performance
PORTE FILIERE EN 22568 PERFOR 45X18
ZEBRA

Art. N° 0659800600
EAN 4061975320704

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Porte-filière Performance en zamak pour le montage de filières rondes conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231 et aux normes d'usine, avec nouveau corps renforcé et poignées en acier à revêtement noir pour les charges très élevées.

Des travaux en toute sécurité, même avec des forces élevées


Capacité de charge très élevée par rapport aux modèles standard, grâce à une nouvelle géométrie d'outil et à un nouveau processus de production aux tolérances de production plus strictes



Meilleur confort d'utilisation


Des vis de blocage robustes au fonctionnement fluide et au moletage en croix permettent de serrer la filière de taraudage sans tournevis



Production durable


Poignées en acier à revêtement noir et corps de la filière de taraudage revêtu par poudre

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploiLa filière est placée dans le porte-filière, à la hauteur de la vis centrale. Tout d'abord, la vis centrale est fixée à l'aide d'un tournevis. Ensuite, les deux vis opposées sont serrées de manière à ce que la filière de taraudage soit correctement serrée. Les deux vis restantes viennent ensuite fixer la filière. Enfin, la filière est positionnée verticalement sur la pièce à usiner. Grâce aux deux poignées, une force plus élevée peut être appliquée et la coupe reste facile. Les filières de taraudage "HSS Performance" et "HSCo Multi Performance" peuvent être utilisées des deux côtés grâce à leur coupe bilatérale. Lors de la coupe, une quantité suffisante de lubrifiant doit être utilisée. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.

Matière

Fonte de zinc

Diamètre intérieur x hauteur

45 x 18 mm

Longueur

440 mm

Zone de taraudage min./max., métrique

16-20 mm

Zone de taraudage min./max. Whitworth (filetage W), pouces

5/8-13/16 in

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M10

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M12

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M14

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M16

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M18

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M20

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M22

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M24

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M3

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M4

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M5

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M6

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M7

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M8

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures