Position screw for ISO C clamping system

Position screw for ISO C clamping system

Art. N° 5445094401
EAN 4065746398350

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

For mounting intermediate layer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal

M3

Pas

0,5 mm

Longueur

10 mm

Diamètre de tête

5,9 mm

Empreinte intérieure

IS2

Type d’empreinte

Douille six pans

Angle de fraise

91 Degré

Diamètre nominal

3 mm