Pot à mortier Grutable

Auge de maçon avec anses
CUVE MORTIER 200 L

Art. N° 0993997026
EAN 4024835885157
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Haut niveau de résistance à l'abrasion et à la casse


Construction robuste avec grande épaisseur de paroi



Haute capacité de charge grâce à son cadre robuste

Indication

Rapport GS-TÜV nécessaire pour une utilisation sur chantier.


Veuillez contacter votre représentant commercial pour obtenir ce certificat.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisée pour un large éventail d'opérations

Design

Carré

Contenu

200 L

Poids de charge max.

700 kg

Largeur

105 cm

Hauteur

46 cm

Profondeur

70 cm

Poids du produit (par pièce)

16400 g