PowerSwap-Akku 3500mAh
AKKU-LIION-POWERSWAP-3500MAH-3.6V
Art.-Nr. 0827940803
EAN 4068362273728
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Würth exklusives Design
Li-Ion-18650-Akku, 3,6V 3500mAh, mit USB-C-Anschluss
LED-Anzeige für Akku-Ladestatus
Der Akku kann wie folgt geladen werden:
- Direkt am USB-C-Anschluss des Akkus
- Über den USB-C-Anschluss an der PowerSwap Leuchte
- In der PowerSwap Ladestation
Der Akku ist nur mit der Baureihe PowerSwap kompatibel.
Datenblätter(X)
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Nennspannung | 3,6 V |
Akku-/Batteriekapazität | 3500 mAh |
Produktgewicht (per Stück) | 60,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!