Powerdisk LED çalışma lamb. 400 watt, 50.000 lümen

Powerdisk LED çalışma lamb. 400 watt, 50.000 lümen

Ürün no. 0981180801

EAN 4056807228617

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Powerdisk LED çalışma lamb. 400 watt, 50.000 lümen

Ürün no. 0981180801
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
Downward and upward lighting (ceiling lighting) possible. Infinitely adjustable dimming.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Numune sonsuz değişken karartıcı (%1-100)

Işık akısı

50000 lm

Lamba ışık akısı

62000 lm

Renk sıcaklığı

5000 K

Aşağı doğru ışık çıkışı IP koruma sınıfı

IP 65

Yukarı doğru ışık çıkışı IP koruma sınıfı

IP 63

Darbe direnci

IK10

Kablo tipi

H07BQ-F3G1,5 mm²/5G1,0 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

10 m

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Min./maks. nominal voltaj

220 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Römork bağlantısı

1 güvenlik tapası, 16 A, IP68

Özgül güç

400 W

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

757 x 246 x 637 mm

Enerji verimliliği sınıfı

D

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çalışma lambası için döner kollu tripod

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Self-braking coupling, folding crank handle
x 1 ad.
Tripod adaptörü

TRIPODADAPT-F.LGHT-SST-28MM/30MM