Powered filtering device for CALLISTO
RESPIR-POWERAIR-F.CALLISTO
Ürün no. 0984700016
EAN 4065746464734
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 22 cm |
Genişlik | 16 cm |
Depolama sıcaklığı / koşul | -5 - 50 °C °C |
Min./maks. depolama sıcaklığı | -5 - 50 °C |
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -5 - 50 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1540,000 g |
EN standardı | 12941 |
Şarj süresi | 2 h |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Min. çalışma sıcaklığı | -5 °C |
Maks. çalışma sıcaklığı | 50 °C |
Min. hava akımı | 170 l/min |
Maks. hava akımı | 210 l/min |
Min./maks. hava akımı | 170-210 l/min |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 500 şarj döngüsüne kadar |
SPRKPROT-(F.WELDHELM-CALLISTO)
HOSEPROT-COVER-F.FREFLOW
HOSE-WELDHELM-F.FREFLOW
BTRY-WELDHELM-3400-F.FRESHFLOW
CHRG-BTRY-F.CALLISTO
BL-WAIST-F.CALLISTO
SHLDRSTRP-F.CALLISTO
RG-O-F.CALLISTO/0984700016
FLOWMETER-CALLISTO-0984700016