Powerpack Li-Ion 18 V avec 1 chargeur et 2 batteries

Powerpack LI-Ion 18 V PYP
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 18V / 2AH

Art. N° 5703500221

EAN 4056807897851

Prix affichés aux clients après connexion
Powerpack Li-Ion 18 V avec 1 chargeur et 2 batteries

Art. N° 5703500221
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
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Compatible avec les machines à batterie Li-Ion 18 V actuelles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 2 Ah

Courant de charge max.

2 A

Longueur de câble

1,5 m

Poids de la batterie

380 g