Powierzchniowy środek dezynfekcyjny
Powierzchniowy środek dezynfekcyjny
PREPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIMAT.-5L
Register now and access more than 60,000 products
- Dezynfekuje, czyści, zabezpiecza
- Bez plam
- Nie zawiera silikonu
- Wystarcza na 16 zastosowań w celu dezynfekcji układu klimatyzacji pojazdu.
Podczas stosowania produktów biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.
Materiały dodatkowe(X)
Napełnić urządzenie do aplikacji wymaganą ilością powierzchniowego środka dezynfekcyjnego. Obficie spryskać poddany obróbce przedmiot i pozostawić do działania na ok. 15 minut. Obrabiana powierzchnia nie wymaga żadnej obróbki wtórnej.
Zawartość | 5 l |
Zawartość | 4,5 kg |
Baza chemiczna | Woda, etanol i propanol |
Zapach | Alkohol |
Kolor | Bezbarwny |
Punkt zapłonu min. | 33 °C |
Wartość pH | 7,7 |
Gęstość | 0,95 g/cm³ |
Nie zawiera AOX | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!