Poziomica cyfrowa
Poziomica cyfrowa
POZIOMNICA CYFROWA 60CM IP65
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Doskonała czytelność wskazywanych wartości
Dwa duże, czytelne wyświetlacze z podświetleniem (z przodu i u góry, frezowana powierzchnia pomiarowa)
Akustyczne prowadzenie nachylenia z możliwością wyłączenia
- Dźwięk ciągły przy 0,00 stopni w położeniu poziomym i pionowym
- Łatwe ustawianie przedmiotów bez patrzenia
Doskonała czytelność i duża żywotność
Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi
Bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze
Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV
Bardzo gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia
Czerwona, elektrostatyczna powłoka proszkowa
Bardzo duża dokładność, nawet podczas pomiarów ponad głową
Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe
Łatwe do zdjęcia nasadki końcowe chroniące przed uderzeniami
Przenoszenie zmierzonych powierzchni przedmiotu
Wygodna obsługa i pewny, bezpieczny chwyt
Dwa dwuelementowe uchwyty z tworzywa sztucznego
Dwa wskaźniki pionowe
Brak konieczności kłopotliwego obracania poziomicy, aby zobaczyć pionowy pęcherzyk
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 61 cm |
Szerokość (B) | 60 mm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Oznaczenie akumulatora/baterii | 1,5 V Mignon AA |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Wskazanie wartości mierzonej | 0,1 mm |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiaru w stopniach | 0,029 stopnia |
Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową | 0.029 Stopnie |