Poziomy niwelator laserowy RL2-14
Niwelator laserowy RL2-14
NIWELATOR RL 2-14
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo duża dokładność, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych
Spełnia wymogi normy ISO 17123-7
Duża oszczędność czasu
Automatyczne samopoziomowanie zajmuje tylko kilka sekund
Zapobieganie błędom poziomowania
Automatyczne monitorowanie wysokości zapobiega błędom poziomowania spowodowanym przez wiatr, miękkie powierzchnie i uderzenia w stojak.
Kompletna ochrona przed zanieczyszczeniami i wodą
Stopień zabezpieczenia IP67
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
- Przenoszenie wysokości
- Ustawianie w poziomie wewnątrz i na zewnątrz
- Monitorowanie wykopów budowlanych
- Podwieszanie sufitów
Klasa lasera | 2 |
Wydajność | 400 m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 1 mm/10m |
Zakres samopoziomowania (+/-) | 5 Stopnie |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Ilość akumulatorów/baterii | 4 szt |
Min./maks. temperatura przechowywania | -20 do 70 °C |
Min. temperatura stosowania | -10 °C |
Min. temperatura przechowywania | -20 °C |
Maks. temperatura stosowania | 50 °C |
Okres użytkowania maks. | 60 h |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!