Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe - BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe - BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe - BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe - BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM - 1
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe - BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM - 2
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe - BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM - 3

Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe

Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo
BO-SPRL-HO-HSCO-P-D10,0MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0650811000
EAN 4052712474392

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr

Präzisionsgeschliffene Zentrierspitze mit zwei Vorschneidern


Optimale Zentrierung für hervorragende Bohrlochgüte



Spezielle Nutengeometrie und Doppelfase


Optimale Spanabfuhr und Stabilität im Bohrprozess



Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte


Exakteres Bohrverhalten



Messerartig geschliffene Schneiden


Schnelles und exaktes Bohren



Doppelfase


  • Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)

  • Überdurchschnittliche Stabilität des Bohrers


Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tropische Hölzer wie z. B. Bangkirai, Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Laminat, weiche und harte Kunststoffe

Durchmesser (Ø)

10 mm

Länge

133 mm

Arbeitslänge

87 mm

Schneidstoff

HSCo

Schaftdurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen