Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo
BO-SPRL-HO-HSCO-P-D20,0MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Präzisionsgeschliffene Zentrierspitze mit zwei Vorschneidern
Optimale Zentrierung für hervorragende Bohrlochgüte
Spezielle Nutengeometrie und Doppelfase
Optimale Spanabfuhr und Stabilität im Bohrprozess
Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte
Exakteres Bohrverhalten
Messerartig geschliffene Schneiden
Schnelles und exaktes Bohren
Doppelfase
- Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)
- Überdurchschnittliche Stabilität des Bohrers
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Tropische Hölzer wie z. B. Bangkirai, Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Laminat, weiche und harte Kunststoffe
Durchmesser (Ø) | 20 mm |
Länge | 178 mm |
Arbeitslänge | 120 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Schaftdurchmesser | 10 mm |