Prec. wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED short

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D4-L60-WL32MM

Ürün no. 0650330400

EAN 4099618906053

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Prec. wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED short

Ürün no. 0650330400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The professional wood drill bit for precise and crack-free drilling in various types of wood and particularly for hard, coated chipboard
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

4 mm

Uzunluk

60 mm

Çalışma uzunluğu

32 mm

Kesme malzemesi

HSS

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler