Precision crepe tape TESA 4455 silicone
CRPTPE-PREC-4455-SIL-25MMX25M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Silikon |
Yapışkan bant dolgu malzemesi | Japon pirinç kağıdı (Washi Bant) |
Renk | Gül rengi |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 25 m |
Kalınlık | 91 µm |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 5°C - 25°C arasında |