Precyzyjna suwmiarka noniuszowa
Precyzyjna suwmiarka noniuszowa bez paralaksy
SUWMIARKA PRECYZYJNA (0-150MM)
Register now and access more than 60,000 products
- DIN EN ISO 13385-1
- Wysokokontrastowe skale i noniusze w antyrefleksyjnym satynowym chromie
- Tabela gwintów z tyłu
- Stal nierdzewna
- Powierzchnie pomiarowe szlifowane i docierane
- Pręt głębokościomierza: płaski
- Z fabrycznym świadectwem kalibracji
- Dostarczana w atrakcyjnym pudełku
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 150 mm |
Podziałka noniusza (w calach) | 1/128 cala |
Podziałka noniusza | 0,05 mm |
Długość szczęki | 40 mm |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4034 |
Normy | ISO 13385-1 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 342,500 g |