Precyzyjna suwmiarka noniuszowa z czujnikiem zegarowym
Precyzyjna suwmiarka noniuszowa z czujnikiem zeg.
SUWMIARKA
Register now and access more than 60,000 products
- Odczyt 0,02 (1/50)
- Ze śrubą ustalającą
- Materiał: kuta i hartowana stal nierdzewna
- Powierzchnie pomiarowe szlifowane i precyzyjnie wygładzone
- Czujnik zegarowy zapewnia niezawodny odczyt
- Napęd jest wytrzymały i odporny na uderzenia
- Głębokościomierz jest podtrzymywany przez solidny drążek metalowy
- Urządzenie dostarczane w eleganckiej walizce z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 150 mm |
Długość szczęki | 40 mm |
Długość końcówki pomiarowej | 20 mm |
Materiał | Stal szlachetna |
Podziałka | 0,02 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 321 g |
Zakres pomiarowy długość min./maks. | 0-150 mm |