Precyzyjna taśma maskująca
Precyzyjna taśma krepowa
TAŚMA MASKUJĄCA 38MMX50M
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo cienki, miękki, specjalny papier o wysokiej jakości
- Specjalny papier, idealny zarówno do rozpuszczalnikowych i wodnych systemów malowania
- Do wysoce precyzyjnego wiązania
- Wyjątkowo dokładne krawędzie malowania bez spływania farby
Specjalny akrylanowy klej do wyjątkowo delikatnych wiązań na delikatnych powierzchniach
Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania osadu, nawet na delikatnych podłożach w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym, np. na listwach chromowanych i meblach
Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV do 6 miesięcy
Wysoce niezawodne wiązania, nawet na zewnątrz
Odporność na temperaturę do +100°C
Specjalnie nadaje się do suszenia piecowego
Taśma musi być ściągana na sucho.
Nie należy używać na miedzi, cynku, powierzchniach ocynkowanych, poliwęglanach i kamieniu naturalnym (np. marmurze). Zachowywać ostrożność podczas stosowania farb zawierających tlenek cynku, mogą pozostać resztki.
Materiały dodatkowe(X)
- Zabezpieczenie podczas prac malarskich w sektorze motoryzacyjnym i obróbki metali, szczególnie delikatnych powierzchni.
- Dobrze nadaje się do suszenia piecowego
- Ochrona w sektorze malarskim, szczególnie na delikatnych powierzchniach i na zewnątrz
- Zabezpieczenie w technologii szklenia
- Mocowanie papieru zabezpieczającego
Baza kleju | Akrylan |
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Japoński papier ryżowy |
Kolor | Żółty (materiał podłoża) |
Szerokość | 38 mm |
Długość | 50 m |
Grubość | 85 µm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Maks. krótkotrwała odporność na temperaturę / warunki | 100 °C / maks. 20 min |
Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm | 5 N |
Wydłużenie przy zerwaniu/warunki | 3 % / in accordance with DIN EN 14410 |
Odporne na rozerwanie | 34.7 N/mm |
Odporne na promieniowanie UV | 4 miesiące, w warunkach atmosferycznych |
Odporność na wilgoć | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | nieograniczone / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym |