Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Preparat do czyszczenia powierzchni Aktywujący preparat do czyszczenia

Środek czyszczący, aktywator powierzchni
ZMYWACZ AKTYWUJACY DO K+D 400ML

Nr art. 089010060
EAN 4045989016358

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Optymalne przygotowanie powierzchni niechłonnych
Uwaga

Może być stosowany do aluminium (andodowanego), stali, wysokoprocentowej stali (nierdzewnej), stali ocynkowanej (ogniowo lub galwanicznie), powłok 2-składnikowych (PU, epoksyd), 2-składnikowych wodnych preparatów gruntujących i farb, katodowego malowania zanurzeniowego, preparatów gruntujących (EP/2-składnikowe), powłok proszkowych, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (nienasycony poliester), laminatów, ABS, twardego PVC, szkła (mineralnego) i ceramiki szkliwionej. Nie jest przeznaczony do wygładzania ani usuwania klejów/szczeliw.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czyszczenia i aktywacji nieporowatych podłoży jak metale, tworzywa sztuczne, szkliwiona ceramika i powierzchnie malowane.

Instrukcja

Powierzchnie muszą być czyste, suche i oczyszczone z pyłu, oleju i smaru. Usunąć słabe lub luźne warstwy. Spryskać powierzchnię cienką warstwą zmywacza aktywującego i przetrzeć czystą szmatką lub papierem chłonnym lub spryskać szmatkę zmywaczem aktywującym i przetrzeć klejone powierzchnie. Zawsze przecierać w jednym kierunku. Czas schnięcia co najmniej 10 min (przy 23°C).


Następnie nałożyć pędzlem równą, cienką warstwę preparatu gruntującego Podkładu do metalu lub Podkładu do tworzyw sztucznych.

Zawartość

400 ml

Baza chemiczna

Mieszanka rozpuszczalnika z dodatkami

Zapach

Alkohol

Kolor

Przezroczysty

Gęstość/warunki

0,79 g/cm³ / 15°C, DIN 51757

Czas odparowania min.

10 min

Czas odparowania - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

15 do 25 °C

Punkt zapłonu min.

12 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań