Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających
Preparat do wygł. pow. mas uszczeln.
Register now and access more than 60,000 products
- Łatwy do nakładania z pojemnika aerozolowego
- Jednolite wiązanie sieciowe, spoina uszczelniająca szybciej twardnieje dzięki jednolitemu wiązaniu sieciowemu powierzchni.
- Ulepszona powierzchnia, poprzez zwilżenie szczeliwa, a następnie zeskrobanie spoiny, powierzchnia spoiny staje się bardziej elastyczna i gładsza
Łączenie części stalowych może prowadzić do korozji, jeśli jest stosowany preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających.
Uwaga: Na powierzchniach chłonnych mogą zacząć się pojawiać odbarwienia krawędzi lub powierzchni. Aby zapobiec smużeniu należy usunąć nadmiar preparatu do wygładzania ze szkła krótko po nałożeniu. Podczas nakładania na kamień naturalny nadmiar preparatu do wygładzania powinien być spłukiwany czystą wodą przed wyschnięciem, aby uniknąć powstawania plam.
Trzymać puszkę pod kątem podczas nakładania, aby zapewnić, że rura wznośna znajduje się poniżej powierzchni płynu. Zbyt długie trzymanie puszki w położeniu poziomym może spowodować, że puszka opróżni się tylko do połowy.
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Anionowe środki powierzchniowo czynne |
Gęstość | 1 g/cm³ |
Kolor | Jasnożółty |
Zapach | Słaby zapach |
Zawartość | 400 ml |
Pojemnik | Puszka |
Wartość pH | 7,8 |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Min./maks. temperatura aplikacji | 0 do 40 °C |
Temperatura wrzenia | 100 °C |
Min. ciśnienie | 7 bar |
Maks. ciśnienie | 8 bar |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!