Preparat gruntujący
Preparat gruntujący
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Hydrozol akrylowy, kopolimer |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 1 g/cm³ |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Możliwość dalszej obróbki po maks. | 8 h |
Dalsza obróbka – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% |
Pełna obciążalność | 8 h |
Pełna obciążalność - warunki | 20°C i 65% wilgotności względnej, linia 30mm |
Zawartość | 10 l |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Zawartość | 10105 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Min./maks. wielkość powłoki masowa/powierzchniowa | 100-150 g/m² |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!