Preparat gruntujący do silikonu
Preparat gruntujący do silikonu
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Izopropanol |
Gęstość | 0,81 g/cm³ |
Kolor | Bezbarwny |
Zapach | Alkohol |
Pojemnik | Puszka |
Zawartość | 250 ml |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 98 % |
Czas odparowania min. | 30 min |
Temperatura zapłonu | 425 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
CONSTRUCTION JOINT QUARTET SET
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!