Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Preparat od konserwacji tworzyw sztucznych

Środek do konserwacji tw. sztucznego
WOSK DO TWORZYW SZTUCZNYCH 1 L

Nr art. 0893477
EAN 4024835620666

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wysokiej jakości wosk konserwacyjny do wszystkich zewnętrznych części wykonanych z tworzywa sztucznego i gumy

Doskonałe odświeżenie koloru i jedwabisto-matowy połysk


  • Idealny do matowych, wyblakłych części z tworzywa sztucznego

  • Zadbany wygląd, jak nowy


Zapewnia długotrwałą konserwację i ochronę przed wpływem czynników środowiskowych


  • Części z tworzywa sztucznego i gumy pozostają elastyczne

  • Zapobiega kruszeniu i blaknięciu materiałów

  • Odpycha wodę i zanieczyszczenia


Wosk konserwacyjny


  • Wydajne i ekonomiczne stosowanie

  • Proste, ukierunkowane zastosowanie

  • Nie spływa na deszczu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do niepomalowanych zderzaków z tworzyw sztucznych, lusterek zewnętrznych, części paneli, spoilerów, ścianek opon, uszczelnień gumowych itp.

Instrukcja

Staranne czyszczenie wstępne za pomocą podstawowego środka czyszczącego do pojazdów Absobon. Nałożyć równą warstwę środka do konserwacji tworzyw sztucznych gąbką lub szmatką i użyć do najbardziej szorstkiej powierzchni. Do silnie wyblakłych powierzchni zalecamy zastosowania szorstkiej gąbki. Połysk można wzmocnić poprzez polerowania powierzchni. Chronić przed mrozem.

Zawartość

1 l

Zapach

Cytrynowy

Kolor

Biały

Baza chemiczna

Olej mineralny

Gęstość/warunki

0,81 g/cm³ / 20°C

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań