Presse-étoupe, polyamide Métrique conforme aux normes EN 60423/EN 62444

Presse-étoupe, métrique EN 60423
PRESSE ETOUPE-(NORME EURO)-PA-M32X1,5

Art. N° 0967705032
EAN 4046778079158
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Réducteur de tension intégré

  • Grande plage d'étanchéité et de serrage

  • Pose facile

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris clair RAL 7035

Filetage de raccordement

M32 x 1,5

Diamètre de câble min./max.

15-21 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

10 mm

Surplat (SW)

36mm

Longueur

50 mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Indice de protection IP

IP 68

Pression max.

5 bar

Matière

Polyamide - PA 6 V-2

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Contre-écrou, polyamide Métrique conforme à la norme EN 60423

ECR-P.PRESSE ETOUPE-PA-CLE41-M32X1,5

x 100 pcs