Presskabelschuh DIN 46235
Presskabelschuh DIN 46235
PRESKBLSHH-RG-CU-(J2N)-DIN-M8-25,0QMM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6
- Mit Markierungen für richtiges Verpressen
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 25 mm² |
Flanschloch | M8 |
Kennziffer nach Norm | 10 |
Drahtdurchmesser (d1) | 7 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 8,4 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l1) | 38 mm |
Hülsenlänge | 20 mm |
Breite (b) | 16 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!