Pressure sprayer Flori
Pressure sprayer Flori
Cod. art. 08913416
EAN 4045989843947
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Volume liquido | 5 l |
Capacità contenitore | 6,4 l |
Pressione di esercizio | 3 bar |
Capacità di flusso | 1 l/min |
Temperatura di esercizio max | 30 °C |
Forza di riavvolgimento | 5 N |
Materiale | Materiale plastico |
Altezza x larghezza | 52 x 19 cm |
Lunghezza tubo flessibile | 1,3 m |
Peso prodotto (per pezzo) | 1300 g |