Pręt gwintowany DIN 976
4.8U, ocynkowana ogniowo.
Stal DIN 976-1 4.8U cynkowana ogniowo
PRĘT GWINT-DIN976-A-4.8U-(TZN)-M12X1000
Register now and access more than 60,000 products
Pręty gwintowane Würth produkowane są zgodnie z normą DIN 976-1 (forma A); jakość jest monitorowana przez laboratorium Würth QS.
W związku z tym nie ma zewnętrznego monitorowania zgodności z normami budowlanymi. Pręty gwintowane zgodne z normami budowlanymi są dostarczane na zamówienie.
Materiały dodatkowe(X)
Po ocynkowaniu ogniowym pręty gwintowane są zgodne z normą ISO. Oznacza to, że można zamontować nakrętki cynkowane ogniowo z tolerancją gwintu 6H.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Kształt | Typ A |
Rodzaj gwintu | M |
Oznaczenie barwne | Niebieski |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |